AIR HANDLER 2EKL3 Filtru OEM 25 inch Lățime 5 inch D 16 inch Înălțime | AB9PNR

AIR HANDLER 2EKL3 Filtru OEM 25 inch Lățime 5 inch D 16 inch Înălțime

În stoc
Element: AB9PNR Model: 2EKL3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pentru filtrul de aer
Adâncimea reală4.375 "
Înălțimea reală15.875 "
Lățimea reală24.75 "
Inrameaza-leDa
MERV8
Adâncime nominală4.5 "
Dimensiunea nominală a filtrului16x25x4-1/2
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)64.52
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea nominalăAdâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăMERVAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2EKL2 Filtru OEM 20 inch latime 16 inch inaltime | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "€58.50
HANDLER AER 2EKL4 Filtru OEM 20 inchi latime 20 inchi inaltime | AB9PNT 2EKL420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "€54.14
HANDLER DE AER 6C529 Filtru de aer urs 25 inch latime Merv 10 | AE7ZEZ 6C52925 "4.875 "19.75 "24.25 "105"-20 "€57.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2EKL3 Filtru OEM 25 inch Lățime 5 inch D 16 inch Înălțime
€53.52 /unitate