HANDLER AER 6U608 Tampă cu medii de filtrare Fibră de sticlă 22 inci înălțime | AF2HMU

AIR HANDLER 6U608 Tampă cu suport filtrant Fibră de sticlă, înălțime de 22 inchi

În stoc
Articol: AF2HMU Model: 6U608

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.29 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 50
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru tampon media
Capacitate de prindere a prafului165 g
Dust Wt. Arestare0.88
Rezistența finală0.50 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aer300 fpm
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului22x22x1
Înălțimea nominală22 "
Lățimea nominală22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)54.36
Lungimea navei (cm)67.06
Lățimea navei (cm)67.06
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2DXP3 Filtru tampon Fibră de sticlă înălțime 20 inchi | AB9LXX 2DXP32"20x20x220 "20 "€3.73
AIR HANDLER 2GJG1 Filtru suport Fibră de sticlă înălțime 20 inch | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "€4.24
HANDLER AER 2JTL1 Filtru suport Fibră de sticlă 16 inci înălțime | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "€2.65
HANDLER AER 2JTL7 Tampă cu suport filtrant Fibră de sticlă, înălțime de 20 inchi | AC2FTE 2JTL71"20x20x120 "20 "€2.90
HANDLER AER 2JTN1 Tampă cu suport filtrant Fibră de sticlă, înălțime de 20 inchi | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "€2.99
HANDLER AER 2JTN4 Tampă cu suport filtrant Fibră de sticlă 24 inci înălțime | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "€3.85
AIR HANDLER 2JTP2 Filtru suport Fibră de sticlă 12 inci înălțime | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "€2.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6U608 Tampă cu suport filtrant Fibră de sticlă, înălțime de 22 inchi
€3.29 /unitate