HANDLER AER 6W740 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 1 | AF2NJM

AIR HANDLER 6W740 Filtru de aer cu carbon activat 24 x 24 x 1

În stoc
Articol: AF2NJM Model: 6W740

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.67 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer în fagure de cărbune activat
Flux de aer250 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Inrameaza-leDa
Rezistența inițială0.48 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x1
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
prefiltruFibră sintetică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)60.45
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Activitate CCL4 (0.6)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 6B846 Filtru de aer cu cărbune activ 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€312.25
HANDLER AER 6B852 Filtru de aer cu cărbune activ 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€256.17
HANDLER AER 6B856 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€197.40
HANDLER AER 6B857 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€170.89
HANDLER AER 6B861 Filtru de aer cu cărbune activ 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "€183.75
HANDLER AER 6B869 Filtru de aer cu cărbune activat 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€134.56
HANDLER AER 6W735 Filtru de aer cu cărbune activ 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€155.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6W740 Filtru de aer cu carbon activat 24 x 24 x 1
€199.67 /unitate