Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 6B861 Filtru de aer cu cărbune activ 14 x 25 x 1 | AE7XUU

AIR HANDLER 6B861 Filtru de aer cu carbon activ 14 x 25 x 1

În stoc
Articol: AE7XUU Model: 6B861
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
€183.75 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer în fagure de cărbune activat
Flux de aer250 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Inrameaza-leDa
Rezistența inițială0.48 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului14x25x1
Înălțimea nominală14 "
Lățimea nominală25 "
prefiltruPoliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)64.01
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Activitate CCL4 (0.6)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 6B846 Filtru de aer cu cărbune activ 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€312.25
HANDLER AER 6B852 Filtru de aer cu cărbune activ 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€256.17
HANDLER AER 6B856 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€197.40
HANDLER AER 6B857 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€170.89
HANDLER AER 6B869 Filtru de aer cu cărbune activat 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€134.56
HANDLER AER 6W735 Filtru de aer cu cărbune activ 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€155.15
HANDLER AER 6W736 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 20 x 1 | AF2NJH 6W7361"16x20x116 "20 "€163.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B861 Filtru de aer cu carbon activ 14 x 25 x 1
€183.75 /unitate