AIR SCIENCE PCR-48 Pcr Workstation | AF6GTV 18AX43

AIR SCIENCE Stație de lucru PCR-48 Pcr

În stoc
Articol: AF6GTV Model: PCR-48Crucea Ref: 18AX43

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,293.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de lucru PCR
CFM500
ConformitateUL 61010
Adâncime26 "
Tip filtruHEPA
Înălţime35 "
HP0.8
Înălțimea interioară24 "
Lungime interioară47.5 "
Lățimea interioară25.5 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere, policarbonat, polipropilenă
Numărul de filtre necesare2
Dimensiunea deschiderii8"
Inălțime totală35 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală26 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelCFMHPLungime interioarăLungime totalăLăţimePreț
AIR SCIENCE PCR-36 Pcr Workstation | AF6GTU 18AX42 PCR-362500.435.5 "36 "36 "€4,780.26
AIR SCIENCE PCR-24 PCR Workstation | AF6GUD 18AX52 PCR-242500.423.5 "24 "24 "€3,855.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE Stație de lucru PCR-48 Pcr
€5,293.35 /unitate