AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Raft pentru cilindri AK40-40, 40 cilindri, dimensiune 22.5 x 76 inchi, aluminiu

Articol: CD6HWG Model: AK40-40
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,906.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru de aer
Adâncime22 1 / 4 "
Înălţime76 "
MaterialAluminiu
Tip de materialAluminiu
Numărul de cilindri40
serieAIR KADDY
Economizoare de fireNu
Lăţime37 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Raftul pentru butelii Air Systems International AK40-40 permite extinderea după cum este necesar, pentru a ține și depozita SCBA (aparatul de respirație autonom) și canistrele de aer pentru o accesibilitate ușoară. Se potrivește în camioanele de salvare sau de pompieri și remorci care necesită un profil îngust.

Caracteristici:

  • Acest suport pentru cilindri de aer Air Systems International AK40-40 este căptușit cu tampoane de nailon pentru prevenirea zgârieturilor.
  • Are o capacitate de 40 de cilindri și o înălțime de 76 de inci.
  • Unitatea are o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune, rigiditate structurală și greutate redusă.

Accesorii compatibile:

  • Air Systems International Cilindri: Acești cilindri de stocare a aerului sunt fabricați din aluminiu, oțel sau fibră de carbon pentru durabilitate și au presiuni de funcționare de până la 6000 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Unde sunt depozitate buteliile de înaltă presiune?

A. Buteliile trebuie depozitate în locuri departe de scări, lifturi sau pasarele. Acestea trebuie depozitate acolo unde buteliile nu vor fi deteriorate sau răsturnate prin căderea sau trecerea obiectelor, respectiv, sau chiar din cauza manipulării de către persoane neautorizate.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEconomizoare de firePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25 Raft pentru cilindri, 25 cilindri, înălțime de 60 inchi, aluminiu | AA6HTJ 14A069 AK40-2522 1 / 2 "60 "-€9,938.41
Raft pentru cilindri AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15, 15 cilindri, dimensiune 22.25 inchi x 36 inchi, aluminiu | CD7KTT AK40-1522 1 / 4 "36 "Nu€6,020.44
Raft pentru cilindri AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15CRT, 15 cilindri, cu protectie de filet, dimensiune 22.25 inchi x 36 inchi, aluminiu | CD7KTU AK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-€7,960.83
Raft pentru cilindri AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15TS, 15 cilindri, cu protectie de filet, dimensiune 22.5 x 36 inchi, aluminiu | CD7KTV AK40-15TS22 1 / 4 "36 "Da€5,290.57
RFQ
Raft pentru cilindri AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS, 25 cilindri, cu protectie de filet, dimensiune 22.5 x 60 inchi, aluminiu | CD7KTW AK40-25TS22 1 / 4 "60 "Da€6,292.84
RFQ
Raft pentru cilindri AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30, 30 cilindri, dimensiune 22.5 x 64 inchi, aluminiu | CD7KTX AK40-3022 1 / 4 "60 "Nu€7,008.75
RFQ
Raft pentru cilindri AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30TS, 30 cilindri, cu protectie de filet, dimensiune 22.5 x 64 inchi, aluminiu | CD7KTY AK40-30TS22 1 / 4 "68 "Da€6,149.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Raft pentru cilindri AK40-40, 40 cilindri, dimensiune 22.5 x 76 inchi, aluminiu
€10,906.09 /unitate