AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Ventilator cu jet pneumatic, circular, diametru de 24 inchi, aluminiu turnat | AG9YUF 23LJ35

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator cu jet pneumatic ASI-JF24, circular, diametru de 24 inchi, aluminiu turnat

În stoc
Articol: AG9YUF Model: ASI-JF24Crucea Ref: 23LJ35

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,017.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator cu jet
consum de aer60-290 cfm
Flux de aerCFM 16130
CuloriSilver
Diametru24 "
Conducta Dia.24 "
Viteza ventilatoruluiOperațiunea Venturi
Înălţime17 "
HPDoar aer
Debitul de intrare76 la 338 CFM
Presiunea de admisie40 la 110 psi
Dimensiunea intrării1"
Lungime24 "
MaterialAluminiu turnat
Max. Flux în aer liberCFM 16130
Max. Presiunea de admisie150 psi
Sursa de putereCondus de aer
TipVentilarea rezervorului pentru locații periculoase
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDebitul de intrareMax. Flux în aer liberPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Ventilator cu jet pneumatic, circular, diametru de 20 inchi, turnat, aluminiu | AH3RXB 33L437 ASI-JF2020 "60 la 290 CFMCFM 10400€9,161.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator cu jet pneumatic ASI-JF24, circular, diametru de 24 inchi, aluminiu turnat
€14,017.27 /unitate