Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I Filtru intermediar, 15 gal. | CD7KVE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtru intermediar AV-15I, 15 gal.

În stoc
Articol: CD7KVE Model: AV-15I
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
€138.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Dimensiunea filtrului15 gal.
Se potrivește SeriiSeria AV-15, 55
Dimensiune ambalaj2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8508700000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniSe potrivește SeriiArticolMaterialDimensiune ambalajTipPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C Prefiltru de îndepărtare a mirosurilor de carbon plisat, dimensiune 24 inchi x 24 inchi x 2 inchi, pachet de 12 | CD7KUN ASI-242C--Filtru de carboncărbune12-€857.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I Filtru intermediar de schimb, 15 gal., pachet de 2 | CD7KWM 25CE02 AV-5I-Seria AV-2, AV-5Filtru-2Filtru intermediar€212.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C Prefiltru de praf plisat, 24 inch x 24 inch x 2 inch | CD6JLN FLTR004C--Filtru de praf plisat---€320.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtru PFE-230-F1, captează până la 95% din așchiul de scânteie/oțel, oțel inoxidabil | CD6JRD PFE-230-F1--prefiltruOţel inoxidabil--€337.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 Prefiltru, prima etapă, MERV 1, dimensiune 8 x 12 x 12 inch | CD1JRG PFE-230PF112 "x 12" x 1 "-prefiltru--Filtru plisat€20.79
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 Prefiltru, treapta a 2-a, clasificat MERV 8, dimensiune 12 x 12 x 4 inchi | CD6JRH PFE-230PF412 "x 12" x 4 "-prefiltru--Filtru plisat€57.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL WL098C Filtru coalescent, stil C | CH9WNE 25CE07 WL098C--Filtru---€547.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtru intermediar AV-15I, 15 gal.
€138.61 /unitate