AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 Prefiltru, prima etapă, MERV 1, dimensiune 8 x 12 x 12 inch | CD1JRG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Prefiltru PFE-230PF1, prima etapă, MERV 1, dimensiune 8 x 12 x 12 inch

În stoc
Articol: CD6JRG Model: PFE-230PF1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolprefiltru
Dimensiune12 "x 12" x 1 "
Dimensiuni12 "x 12" x 1 "
Eficiență50% la 70%
Evaluare filtruMerv 8
TipFiltru plisat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421990180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniSe potrivește SeriiArticolMaterialDimensiune ambalajTipPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C Prefiltru de îndepărtare a mirosurilor de carbon plisat, dimensiune 24 inchi x 24 inchi x 2 inchi, pachet de 12 | CD7KUN ASI-242C--Filtru de carboncărbune12-€857.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I Filtru intermediar, 15 gal. | CD7KVE AV-15I-Seria AV-15, 55Filtru-2-€138.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I Filtru intermediar de schimb, 15 gal., pachet de 2 | CD7KWM 25CE02 AV-5I-Seria AV-2, AV-5Filtru-2Filtru intermediar€212.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C Prefiltru de praf plisat, 24 inch x 24 inch x 2 inch | CD6JLN FLTR004C--Filtru de praf plisat---€320.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtru PFE-230-F1, captează până la 95% din așchiul de scânteie/oțel, oțel inoxidabil | CD6JRD PFE-230-F1--prefiltruOţel inoxidabil--€337.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 Prefiltru, treapta a 2-a, clasificat MERV 8, dimensiune 12 x 12 x 4 inchi | CD6JRH PFE-230PF412 "x 12" x 4 "-prefiltru--Filtru plisat€57.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL WL098C Filtru coalescent, stil C | CH9WNE 25CE07 WL098C--Filtru---€547.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Prefiltru PFE-230PF1, prima etapă, MERV 1, dimensiune 8 x 12 x 12 inch
€20.79 /unitate