Setul de filtru de schimb BB100-FK de la Air Systems International este utilizat împreună cu seria BB100 a mărcii în medii industriale, șantiere, laboratoare și unități de producție pentru a îndepărta particulele dăunătoare, praful, fumurile și contaminanții din aer. Ajută la asigurarea faptului că aerul inhalat de lucrători sau persoane este curat și lipsit de substanțe potențial periculoase.
Caracteristici:
- Vine cu filtre de schimb A, C și D pentru înlocuirea filtrelor existente.
- Acest kit de filtre este echipat cu prefiltre pentru a capta particulele mari și resturile.
- Are filtre HEPA pentru îndepărtarea particulelor mici, bacteriilor, virușilor, sporilor de mucegai și poluanților microscopici.
Accesorii compatibile:
- Air Systems International Panouri de filtrare BB100-CO: Aceste kituri de filtre BB100 se potrivesc în panourile de filtrare portabile pentru a elimina apa, uleiul, gazele, vaporii și particulele și pentru a monitoriza nivelurile de monoxid de carbon.
Standarde și aprobări:
- Corpul Inginerilor Armatei EM385-1-1
- CSA Z180.1
- OSHA 29 CFR 1910.134
Întrebări frecvente:
Î. De ce este necesar un echipament de respirație SAR?
A. Un echipament de respirație SAR (respirator cu aer furnizat) este un tip de echipament de protecție personală (EIP) pentru furnizarea continuă a lucrătorilor cu aer de respirație sigur într-un mediu cu aer contaminat sau dăunător.
Î. Care sunt utilizările panourilor portabile de filtrare?
A. Panourile portabile de filtrare au echipamente de filtrare într-o carcasă rigidă pentru a le muta dintr-o locație în alta. Aceste panouri de filtrare se instalează între cilindrul de aer/compresor și linia aeriană a lucrătorului pentru a îndepărta contaminanții precum particulele, apa, uleiul, vaporii și gazele și pentru a furniza aer respirabil sigur.
Î. Cum instalez acest kit de filtru de schimb?
A.
- Asigurați-vă că sistemul este oprit și deconectat de la orice sursă de alimentare pentru siguranță.
- Localizați și scoateți capacul sau panoul pentru a accesa compartimentul filtrului.
- Scoateți cu atenție filtrele vechi, notând orientarea și ordinea acestora.
- Aruncați filtrele vechi în mod corespunzător, conform reglementărilor locale. Instalați prefiltre, dacă sunt incluse, înaintea filtrelor HEPA.
- Aliniați și introduceți bine filtrele HEPA în fantele desemnate.
- Înlocuiți și fixați capacul sau panoul compartimentului filtrului.
- Porniți sistemul de filtrare a aerului și verificați funcționarea corectă.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un kit de filtru de schimb?
A.
- Luați în considerare tipul de filtru adecvat care este compatibil cu sistemul dvs. HVAC.
- Determinați dimensiunea corectă a filtrului măsurând sau consultând manualul sistemului dvs. HVAC.
- Verificați ratingul MERV al filtrului de schimb și alegeți unul care se potrivește nevoilor dvs. de calitate a aerului.
- Evaluați rezistența la fluxul de aer a filtrului pentru a vă asigura că permite un flux suficient de aer pentru sistemul dvs. HVAC.
- Evaluați cerințele de întreținere, cum ar fi înlocuirea regulată sau curățarea, în funcție de preferințele dvs. și de disponibilitatea timpului.
- Identificați obiective specifice privind calitatea aerului din interior și selectați un filtru cu caracteristici precum cărbune activ, dacă este necesar.
- Luați în considerare filtre eficiente din punct de vedere energetic care pot ajuta la reducerea consumului de energie și la minimizarea căderii de presiune.
- Stabiliți-vă bugetul pentru filtrele de înlocuire, ținând cont de implicațiile costurilor pe termen lung.
Î. Cum determin că filtrul de aer trebuie schimbat?
A.
- Verificați dacă filtrul de aer pare vizibil murdar, înfundat sau acoperit cu praf și resturi.
- Consultați recomandările producătorului pentru durata de viață estimată a filtrului.
- Observați dacă există o scădere semnificativă a fluxului de aer din orificiile de ventilație.
- Căutați semne de scădere a eficienței, cum ar fi cicluri mai lungi, flux de aer redus sau consum crescut de energie.
- Luați în considerare simptomele alergice crescute, probleme respiratorii sau tuse frecventă.
- Luați în considerare verificări și înlocuiri mai frecvente dacă aveți animale de companie care vărsă păr sau mătreață.
- Fiți conștienți de creșterea prafului și a resturilor în timpul proiectelor de construcție sau renovare.
- Verificați dacă filtrul are indicatori încorporați care își schimbă culoarea sau arată indicii vizuale.
- Includeți înlocuirea filtrului de aer în programul dvs. obișnuit de întreținere a sistemului HVAC.