AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB50-CO4R, cu monitor CO, 50 CFM, 79 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje

În stoc
Articol: CD6JDC Model: BB50-CO4R

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,018.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a aerului
Flux de aerCFM 50
Debitul de aerCFM 50
Capacitatea de curgereCFM 79
Numărul de cuplaje4
Număr de manometre2
Numărul de reglementatori2
AlimentareBaterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC
Presiunea de relief125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Detalii produs:

Air Systems BB50-CO4R filtrează aerul care intră din compresor pentru a furniza aparatelor respiratorii aer de calitate de gradul D și monitorizează nivelul de monoxid de carbon prezent în aer.

Caracteristici:

  • Filtrare in 3 trepte cu scurgere automata/manuala ideala pentru a servi pana la 4 persoane cu eficienta de 99.99% la 0.01 microni.
  • Regulatoare independente pentru a permite utilizarea simultană a diferitelor aparate respiratorii și lungimi de furtunuri.
  • Trebuie utilizat în poziție verticală și închisă pentru a preveni contaminarea internă.
  • Monitorul standard al companiei aeriene cu monoxid de carbon (CO) care funcționează cu baterii de unică folosință de 9V
  • Alarma sonoră externă și lumină pentru a semnala lucrătorilor cu conținut ridicat de CO.
  • Mufă de alarmă de la distanță inclusă.
  • Cutii pentru punctul de atașare (POA) pentru extinderea utilizării respiratorii peste 300 ft.

Standarde și aprobări:

  • OSHA 1910.134
  • BS-EN 12021:1999

Întrebări frecvente:

Î. Cum se calibrează monitorul de CO?

A.

  • Instalați regulatorul cilindrului de gaz de calibrare CO.
  • Rotiți butonul regulatorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a permite gazului să curgă prin furtun. Verificați fluxul de gaz prin furtun folosind atingere sau sunet.
  • Conectați ștecherul la intrarea de probă de aer a monitorului.
  • Lăsați 15-30 de secunde pentru ca citirea digitală să se stabilizeze.
  • Reglați șurubul de reglare a „span” (în sensul acelor de ceasornic pentru a crește sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea) până când citirea digitală se potrivește cu concentrația (ppm) imprimată pe calibrarea cilindrului de gaz.
  • Opriți regulatorul și treceți din nou prin procedura de reglare „zero”. Citirea digitală ar trebui să revină la „00”.

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cuplajeAlimentarePresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB100-CO4R, cu monitor CO, 100 CFM, debit 123 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje | CD7KZL BB100-CO4R49 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€4,842.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB30-CO2R, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 regulatoare independente, 2 cuplaje | CD6JCM BB30-CO2R2Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC120 psi€3,549.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB50-CO4R, cu monitor CO, 50 CFM, 79 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje
€4,018.24 /unitate