AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB30-CO2R, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 regulatoare independente, 2 cuplaje

În stoc
Articol: CD6JCM Model: BB30-CO2R

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,549.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a aerului
Flux de aerCFM 30
Debitul de aerCFM 30
Capacitatea de curgereCFM 48
Presiune maximă120 psi
Numărul de cuplaje2
Număr de manometre2
Numărul de reglementatori2
AlimentareBaterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC
Presiune120 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cuplajeAlimentarePresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB100-CO4R, cu monitor CO, 100 CFM, debit 123 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje | CD7KZL BB100-CO4R49 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€4,842.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB50-CO4R, cu monitor CO, 50 CFM, 79 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje | CD6JDC BB50-CO4R4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,018.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB30-CO2R, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 regulatoare independente, 2 cuplaje
€3,549.32 /unitate