AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB100-CO4R, cu monitor CO, 100 CFM, debit 123 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje

În stoc
Articol: CD7KZL Model: BB100-CO4R

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,842.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a aerului
Flux de aerCFM 123
Debitul de aerCFM 123
Numărul de cuplaje4
Oamenii slujiți8
Alimentare9 până la 12 V/ 115 V AC
Presiune150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cuplajeAlimentarePresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB30-CO2R, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 regulatoare independente, 2 cuplaje | CD6JCM BB30-CO2R2Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC120 psi€3,549.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB50-CO4R, cu monitor CO, 50 CFM, 79 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje | CD6JDC BB50-CO4R4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,018.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de aerisire BB100-CO4R, cu monitor CO, 100 CFM, debit 123 CFM, 4 regulatoare independente, 4 cuplaje
€4,842.92 /unitate