AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu | AA6YRG 15E886

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial CVF-8AC, dimensiune de 8 inchi, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu

În stoc
Articol: AA6YRG Model: CVF-8ACCrucea Ref: 15E886

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€514.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi4A
Viteza suflantei / ventilatorului3250 RPM
CuloriRoșu
Lungime cablu10 ft.
Conducta Dia.8"
Frecvență60 Hz
Înălţime13 "
Material carcasăPlastic
HP1/3 CP
Lungime16 "
Max. Flux în aer liberCFM 974
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.17
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriHPMax. Flux în aer liberVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC Ventilator axial, dimensiune 8 inch, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19ARoșu1/4 CPCFM 97412V c.c.€671.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 230 V AC, 50 Hz, portocaliu, plastic | AB7HQE 23LJ25 CVF-8AC503APortocaliu1/3 CPCFM 830230V AC€623.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial CVF-8AC, dimensiune de 8 inchi, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu
€514.59 /unitate