AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 230 V AC, 50 Hz, portocaliu, plastic | AB7HQE 23LJ25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial CVF-8AC50, dimensiune 8 inchi, 230 V AC, 50 Hz, portocaliu, plastic

În stoc
Articol: AB7HQE Model: CVF-8AC50Crucea Ref: 23LJ25

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€623.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi3A
Viteza suflantei / ventilatorului1450 RPM
CuloriPortocaliu
Lungime cablu10 ft.
Conducta Dia.8"
Frecvență50 Hz
Înălţime14 2 / 5 "
Material carcasăPlastic
HP1/3 CP
Lungime16.5 "
Max. Flux în aer liberCFM 830
TipAxial
Voltaj230V AC
Lăţime10 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5175
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriHPMax. Flux în aer liberVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4ARoșu1/3 CPCFM 974115V AC€514.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC Ventilator axial, dimensiune 8 inch, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19ARoșu1/4 CPCFM 97412V c.c.€671.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial CVF-8AC50, dimensiune 8 inchi, 230 V AC, 50 Hz, portocaliu, plastic
€623.44 /unitate