Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Modul de testare a calității aerului în cilindru HP-A445, 5000 psi | CD6JNE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Modul de testare a calității aerului în cilindru HP-A445, 5000 psi

În stoc
Articol: CD6JNE Model: HP-A445
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
€800.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de testare a calității aerului
Pentru utilizare cuUtilizați cu modulul de testare LP-A4
Presiune maximă5000 psi
TipModul de testare a aerului cilindrului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9027106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cuPresiune maximăTipPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Modulul de testare a calității aerului în cilindru HP-A4 | CD6JND HP-A4Utilizați cu modulul de testare LP-A43000 psiModul de testare a aerului cilindrului€601.36
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP-47PF Modul de testare a calității aerului cu particule totale | CD6JPV LP-47PFHP-A4, HP-A44520 psiModul de testare a particulelor totale€517.44
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP-A4 Modul de testare a calității aerului pentru compresor, 100 psi max. CD6JPW LP-A4-100 psiModul de testare a calității aerului compresorului€727.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Modul de testare a calității aerului în cilindru HP-A445, 5000 psi
€800.42 /unitate