AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 Suflantă pentru șaua, flux de presiune pozitivă și cot, dimensiune 8 inch

În stoc
Articol: CD6JWG Model: SV189T-29

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,051.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire conductoare șa
Flux de aer2000 la 3000 CFM
Debitul de aer2000 la 3000 CFM
Unghiul cotului90 grade
Dimensiunea intrării8"
Diametru de deschidere.8"
Tip operatAer
Dimensiunea de ieșire8"
dop1 / 2 "
Dimensiunea prizei1 / 2 "
Sursa de putereCondus de aer
Domeniul de presiune50 la 100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3917210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29 Suflantă industrială cu șaua, presiune pozitivă, dimensiune 8 inchi | CD6JWE SV189-29€1,922.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29-N Suflantă industrială pentru șei, presiune negativă, dimensiune 8 inchi | CD6JWF SV189-29-N€1,073.39
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29N Suflant cu șaua, presiune negativă, dimensiune 8 inchi | CD6JWH SV189T-29N€1,123.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 Suflantă pentru șaua, flux de presiune pozitivă și cot, dimensiune 8 inch
€1,051.05 /unitate