AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN Ventilator axial canister, dimensiune 8 inch, 60 Hz, diametru 8 inch, oțel | CD6JXC

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN Ventilator axial canister, dimensiune 8 inchi, 60 Hz, diametru 8 inch, oțel

În stoc
Articol: CD6JXC Model: SVF-6ACAN

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,163.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi18A
CuloriPortocaliu
Conducta Dia.8"
Lungimea conductei6 ft.
Dimensiunea conductei6 ft.
Înălţime19 "
HP1/6 CP
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberOxid de zirconiu aluminiu
TipVentilator AC Canister
Voltaj12V AC
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriLungimea conducteiHPMax. Flux în aer liberTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN Ventilator axial, dimensiune 8 inch, 890 cfm, oțel | AE2MMX 4YG66 SVF-15ACAN3.6AOrange, galben15 ft.1/3 CPCFM 870Ventilator AC Canister115V AC€1,297.57
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN Ventilator axial, dimensiune 8 inch, 115 V AC, oțel | AE2MMY 4YG68 SVF-25ACAN3.6AOrange, galben25 ft.1/3 CPCFM 858Ventilator AC Canister115V AC€1,650.29
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25DCAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 1/6 CP, 18A, conductă de 25 ft, oțel | AE2MMZ 4YG69 SVF-25DCAN18APortocaliu25 ft.1/6 CPCFM 796Ventilator DC12V c.c.€1,500.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, conductă de 15 ft, oțel | CD6JXA SVF-15DCAN18APortocaliu15 ft.1/6 CP-Ventilator DC12V c.c.€1,343.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6DCAN Ventilator axial, dimensiune 8 inch, 12 V DC, oțel | CD6JXD SVF-6DCAN18APortocaliu6 ft.1/6 CP-Ventilator DC12V c.c.€1,253.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN Ventilator axial canister, dimensiune 8 inchi, 60 Hz, diametru 8 inch, oțel
€1,163.66 /unitate