AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 Ventilator axial, 8 inch, 1/3 CP, 50 Hz, 115 V AC, roșu, oțel | AG9YUE 23LJ27

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-8AC50, dimensiune 8 inchi, 1/3 CP, 50 Hz, 115 V AC, roșu, oțel

În stoc
Element: AG9YUE Model: SVF-8AC50Crucea Ref: 23LJ27

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€873.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi2.6A
Viteza suflantei / ventilatorului1450 RPM
CuloriRoșu
Conducta Dia.8"
Înălţime14 2 / 5 "
HP1/3 CP
Lungime28 3 / 10 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 930
RPM3200 RPM
VitezăSingur
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireCondensator
TipAxial
Voltaj115/220V AC
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriHPVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 1/3 CP, 60 Hz, 115 V AC, oțel | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13APortocaliu1/3 CP115V AC€1,005.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 1/3 CP, 230 V AC, 50 Hz, oțel | CD6JXE SVF-8AC50G3ARoșu1/4 CP-€725.93
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC Ventilator axial, dimensiune 8 inch, 12 V DC, 1/4 CP, 20 A, oțel | CD6JXF SVF-8DC19A--12V c.c.€975.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-8AC50, dimensiune 8 inchi, 1/3 CP, 50 Hz, 115 V AC, roșu, oțel
€873.29 /unitate