AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF Compresor rezistent la explozie, cablu de alimentare de 25 ft, 125 psi | AH2KNW 29EZ57

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor TA3-AXAF rezistent la explozie, cablu de alimentare de 25 ft, 125 psi

În stoc
Articol: AH2KNW Model: TA3-AXAFCrucea Ref: 29EZ57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,688.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer respirator
Acuratete-/+1% la scară completă
Flux de aerCFM 12
Debitul de aerCFM 12
Setare alarmă10 ppm CO
amperi8A
CalibrareaAjustări manuale ale CO zero și interval
Finisare carcasăNegru anodizat
Cauza MaterialAluminiu
Tip cuplajSchimb industrial
Interval detectabil0 până la 200 ppm CO
Afișați cifreCifre 3
Afișaj TipLCD
Gama de debit50 până la 100 cc/min.
Înălţime2.75 "
HP2 CP
Intervalul de umiditate10% la 90%
Lungime6.57 "
Temperatura de operare.4 de grade. la 113 de grade. F
Presiune125 psi
Răspuns90% în 10-15 sec.
Timp De Raspuns90% în 10 până la 15 sec.
Tip senzorSenzor electrochimic sigilat pentru monoxid de carbon
Circuit de testareActivat manual
Voltaj9V c.c.
Lăţime5.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Număr de respiratori: 3
    • Max. Număr de hote: 0

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor TA3-AXAF rezistent la explozie, cablu de alimentare de 25 ft, 125 psi
€24,688.13 /unitate