AIRMASTER FAN 39250 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 48 inch, 1 CP, monofazat, 1 V | CE115WHA CWF-7-48A

AIRMASTER FAN 39250 Ventilator dulap, transmisie cu curea, dimensiune 48 inch, 1 Hp, 1 fază, 115 V

Element: CE7WHA Model: 39250Ref încrucișat: CWF-48-4A
€5,061.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare pentru dulap
Tip rulmentMinge
Adâncime19 "
Rata de curgere14970 Cfm
Înălţime54 1 / 2 "
HP1
Elice Dia.48 "
Material eliceOțel galvanizat
Viteză372 Rpm
Voltaj115 VAC
Lăţime54 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeRata de curgereÎnălţimeHPElice Dia.VitezăLăţimePreț
AIRMASTER FAN 39240 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 42 inch, 3/4 CP, monofazat, 1 V | CE115WGW CWF-7-42A 3924019 3 / 4 "11039 Cfm48 1 / 2 "3/442 "413 Rpm48 1 / 2 "€3,862.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 39250 Ventilator dulap, transmisie cu curea, dimensiune 48 inch, 1 Hp, 1 fază, 115 V
€5,061.67 /unitate