AIRMASTER FAN 71567 Circulator de aer 24 inch 5548 Cfm 115v | AA6YMP 15E710 / I-24-OAP

AIRMASTER FAN 71567 Circulator de aer 24 inch 5548 Cfm 115v

În stoc
Element: AA6YMP Model: 71567Ref. cruce: 15E710 / I-24-OAP

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,064.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.900
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft300
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.100
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat5548
CFM scăzut4062
Mediu CFM4699
CFM / Watt18.2
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1110
Material de gardăOţel
Înălţime88.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePodea
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare3.2
Oscilant / Non-oscilantOscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului71dBA
Viteze3
Protectie termalaDa
Voltaj115
Watts275
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Diametrul lamei.CFM ridicatNivelul sunetuluiWattsLăţimeFan RPMÎnălţimePreț
AIRMASTER FAN 71565 Circulator de aer 24 inch 5548 Cfm 115v | AA6YMQ 15E711 / I-24-OIW 7156527 "24 "554871dBA27527 "111027 "€1,138.86
AIRMASTER FAN 71568 Circulator de aer 30 inch 7794 Cfm 115v | AA6YMR 15E712 / I-30-OAP 7156833.5 "30 "779476dBA28033.5 "109192 "€1,177.18
AIRMASTER FAN 71566 Circulator de aer 30 inch 7794 Cfm 115v | AA6YMT 15E713 / I-30-OIW 7156633.5 "30 "779476dBA28033.5 "109133.5 "€1,338.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 71567 Circulator de aer 24 inch 5548 Cfm 115v
€1,064.34 /unitate