Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS THCU1023E Releu temporizator încapsulat 1023sec 2pin 1nu | AF7JCE 21EW88

AIROTRONICS THCU1023E Releu temporizator încapsulat 1023sec 2pin 1nu

În stoc
Articol: AF7JCE Model: THCU1023ECrucea Ref: 21EW88
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
€48.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustareÎntrerupător
Contact Amp Rating (rezistiv)1A
Formular de contactSPST-NR
FuncţieÎntârziere la fabricare
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Tensiune de intrare19 la 265VAC / 10 la 120VDC
MontareSuprafață
producțieReleu
Pins2
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării1.00 sec. la 1023.00 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTensiune de intrareIntervalul temporizăriiPreț
AIROTRONICS THCU102S3E Releu temporizator încapsulat 102.3 sec 2 pini | AF7JCD 21EW87 THCU102S3EÎntârziere la fabricare19 la 265VAC / 10 la 120VDC0.01 sec. la 102.30 sec.€39.60
AIROTRONICS THCU10230E Releu temporizator încapsulat 10230 sec 2 pini | AF7JCF 21EW89 THCU10230EÎntârziere la fabricare19 la 265VAC / 10 la 120VDC10.00 sec. la 10,230.00 sec.€39.19
AIROTRONICS TEKRU075W Releu temporizator încapsulat 0.8sec Pin 1nu | AF7JCG 21EW90 TEKRU075WRepetați intermitent egal la timp de pornire / oprire24 la 240VAC / 12 la 48VDCS-a fixat 0.80 sec.€32.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS THCU1023E Releu temporizator încapsulat 1023sec 2pin 1nu
€48.59 /unitate