Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIRSEPT 76061 Linie de îmbinare 45 de grade Reparație 1/2 diametru exterior | AH2BDP 24EM82

AIRSEPT 76061 Linie de îmbinare 45 de grade Reparație 1/2 diametru exterior

În stoc
Articol: AH2BDP Model: 76061Crucea Ref: 24EM82
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
€59.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de reparare Line Splice de 45 de grade
MaterialAluminiu, cauciuc
Număr de bucați7
În afara Dia.1 / 2 "
Mărimea3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
TipA / C, lichid de răcire, încălzitor, ulei, retur servodirecție, transmisie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
AIRSEPT 76062 Linie de îmbinare 45 de grade Reparație 3/8 Diametru exterior | AH2BDQ 24EM83 760623 / 8 "€59.82
AIRSEPT 76063 Linie de îmbinare 45 de grade Reparație 5/16 Diametru exterior | AH2BDR 24EM84 760635 / 16 "€59.22
AIRSEPT 76064 Linie de îmbinare 45 de grade Reparație 5/8 Diametru exterior | AH2BDT 24EM85 760645 / 8 "€61.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRSEPT 76061 Linie de îmbinare 45 de grade Reparație 1/2 diametru exterior
€59.22 /unitate