Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Oțel inoxidabil Jic | AB2ETH 1LNW1

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Jic din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB2ETH Model: 0318-16SSCrucea Ref: 1LNW1
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
€99.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță tubulară
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneJIC
Dimensiunea firului flare1-5/16-12
Flare Type37 grade
Dimensiune hexagonală1.5 "
Presiune maximă3500 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-04SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Oțel inoxidabil Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€11.98
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-05SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Jic din oțel inoxidabil | AB2ETC 1LNV5 0318-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€20.11
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-06SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Jic din oțel inoxidabil | AB2ETD 1LNV6 0318-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€15.34
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-08SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Jic din oțel inoxidabil | AB2ETE 1LNV7 0318-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€21.38
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-10SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Jic din oțel inoxidabil | AB2ETF 1LNV8 0318-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€49.82
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Oțel inoxidabil Jic | AB2ETG 1LNV9 0318-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€58.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS Piuliță tubulară 37 grade 316 Jic din oțel inoxidabil
€99.30 /unitate