Răcitor de ulei AKG A160-3 20-200 Gpm 230/460 V 7.5 CP | AD9RKK 4UJA6

AKG A160-3 Răcitor de ulei 20-200 Gpm 230/460 V 7.5 CP

În stoc
Articol: AD9RKK Model: A160-3Crucea Ref: 4UJA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,623.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de ulei cu aer forțat
ConstrucţieAluminiu
Adâncime29.5 "
finalizareaVopsit negru
Domenii de debit (GPM)20 la 200
Înălţime38.4 "
HP a eliminat căldura160
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.250
Amplificatoare cu motor19.6/9.8
CP motor7.5
Cadru NEMA/IEC213TC
Dimensiunea portuluiFlanșă cu șuruburi de 2" SAE
TipMotor AC
Voltaj230/460
Lăţime43.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252
Înălțimea navei (cm)115.57
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: COOL-LINE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimefinalizareaLățimea totalăDimensiunea portuluiTipVoltajLăţimePreț
Răcitor de ulei AKG AL5-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 CP | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€1,892.67
Răcitor de ulei AKG A8-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 CP | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Răcitor de ulei Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23021.65 "€2,255.45
Răcitor de ulei AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23025.59 "€3,077.25
Răcitor de ulei AKG A40-1 Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23026.38 "€3,709.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG A160-3 Răcitor de ulei 20-200 Gpm 230/460 V 7.5 CP
€13,623.89 /unitate