Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30170GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCA 1UMT2

AKRO-MILS 30170GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde

În stoc
Element: AB3PCA Model: 30170VERDECrucea Ref: 1UMT2
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
€15.71 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriVerde
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară10 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară11 1 / 8 "
Cantitate pachet12
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)30.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30170SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQJ 40K446 30170CLARclar€17.19
AKRO-MILS 30170RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDN 5W834 30170REDRoșu€15.71
AKRO-MILS 30170BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDY 5W843 30170BLUAlbastru€15.71
AKRO-MILS 30170YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEM 5W856 30170 GALBENGalben€15.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30170GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde
€15.71 /unitate