Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 31148BLU Coș cu sertar, 18 inch lungime, 3-3/4 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS 31148BLU Coș cu sertar, 18 inch lungime, 3-3/4 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AA2AEX Model: 31148BLURef. cruce: 10A147 / 10A148

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.40 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru sertare
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4 5 / 8 "
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară3 3 / 4 "
Cantitate pachet6
Volum0.14 cu. ft.
Capacitate volum0.14 cu. ft.
Lăţime3 "până la 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS3923100000
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
AKRO-MILS 31148BLU Coș cu sertar, 18 inch lungime, 3-3/4 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru
€15.40 /unitate