Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 33223BLUE Cutie separatoare, 22-1/2 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 3-1/8 inch inaltime, albastru | AA2ADR 10A119

AKRO-MILS 33223 Cutie separatoare BLUE, 22-1/2 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 3-1/8 inch inaltime, albastru

În stoc
Post: AA2ADR Model: 33223ALBASTRUCrucea Ref: 10A119
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
€44.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
finalizareaNeted (cu nervuri)
Înălţime12 "până la 4"
Înălțimea interioară2 1 / 2 "
Lungime interioară20 1 / 2 "
Lățimea interioară15 7 / 16 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii3"
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet6
Volum0.47 cu. ft.
Capacitate volum0.47 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33223RED Cutie separatoare, 22-1/2 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 3-1/8 inch inaltime, rosu | AA2ADQ 10A118 33223REDRoșu6€44.83
AKRO-MILS 33223GREY Cutie separatoare, 22-1/2 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 3-1/8 inch inaltime, gri | AA2ADT 10A120 33223GREYGri6€44.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33223 Cutie separatoare BLUE, 22-1/2 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 3-1/8 inch inaltime, albastru
€44.83 /unitate