AKRO-MILS 33224BLUE Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, albastru | AC3DYR 2RV45

AKRO-MILS 33224 Cutie separatoare BLUE, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, albastru

În stoc
Element: AC3DYR Model: 33224ALBASTRUCrucea Ref: 2RV45

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime12 "până la 4"
Înălțimea interioară3 7 / 8 "
Lungime interioară20 1 / 16 "
Lățimea interioară15 1 / 16 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet6
Volum0.61 cu. ft.
Capacitate volum0.61 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.422
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de separare Akro-Mils 33224BLUE este potrivită pentru depozitarea pieselor mici și a accesoriilor pentru transferul de proces și aplicațiile pe liniile de producție. Această cutie este ideală pentru sarcinile de sortare a stocurilor.

Caracteristici:

  • Această cutie de separare are plăci de separare pentru reglarea dimensiunii compartimentelor în funcție de dimensiunea accesoriilor.
  • Are o nervură exterioară și jante puternice de stivuire pentru o rezistență ridicată și capace de tip snap-on pentru a menține articolele depozitate în siguranță și fără praf.
  • Construcția sa din polimer previne ruperea/deformarea din cauza impacturilor dure.

Accesorii compatibile:

  • Plăci de separare: Aceste plăci de separare sunt concepute pentru a crea mai multe compartimente în cutia de separare.

Întrebări frecvente:

Î. Cutiile de separare Akro-Mils sunt stivuibile?

R. Da, aceste cutii suportă încărcături grele și pot fi stivuite pentru a minimiza cerințele de spațiu.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestei cutii de separare Akro-Mils?

A. Această cutie de separare este evaluată pentru a suporta încărcături de până la 30 lb.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33224RED Cutie despărțitoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3DYT 2RV46 33224REDRoșu6€55.04
AKRO-MILS 33224GREY Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, gri | AE4JQU 5LA21 33224GREYGri6€55.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33224 Cutie separatoare BLUE, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, albastru
€55.04 /unitate