AKRO-MILS 33224RED Cutie despărțitoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3DYT 2RV46

AKRO-MILS 33224RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, rosu

În stoc
Element: AC3DYT Model: 33224REDCrucea Ref: 2RV46

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriRoșu
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime12 "până la 4"
Înălțimea interioară3 7 / 8 "
Lungime interioară20 1 / 16 "
Lățimea interioară15 1 / 16 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet6
Volum0.61 cu. ft.
Capacitate volum0.61 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33224BLUE Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, albastru | AC3DYR 2RV45 33224BLUAlbastru6€55.04
AKRO-MILS 33224GREY Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, gri | AE4JQU 5LA21 33224GREYGri6€55.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33224RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 4 inch inaltime, rosu
€55.04 /unitate