AKRO-MILS AWS2460M30358 Sârmă mobilă pentru rafturi pentru gunoi, 60 inchi lățime, 24 inchi adâncime, 30 cuburi | AD8GTC 4KEV3

AKRO-MILS AWS2460M30358 Sârmă mobilă pentru rafturi pentru coșuri, 60 inchi lățime, 24 inci adâncime, 30 coșuri

În stoc
Articol: AD8GTC Model: AWS2460M30358Crucea Ref: 4KEV3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,546.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi mobile pentru gunoi
Bin ColorBej
Adâncimea coșului20 1 / 2 "
Înălțimea recipientului7"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului11 "
CuloriBej
Adâncime24 "
finalizareaCromat
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialRafturi de sârmă / pubele din plastic
Numărul de rafturi6
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală68 "
Lățimea totală60 "
Număr total de coșuri30
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.6
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)154.94
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AWS2460M30358 Sârmă mobilă pentru rafturi pentru coșuri, 60 inchi lățime, 24 inci adâncime, 30 coșuri
€3,546.22 /unitate