ALBION 04XR04028SSS01GN Rolă cu placă pivotantă 300 lb 4 inci diametru | AC6DYF 33H722

ALBION 04XR04028SSS01GN Rolă cu placă pivotantă 300 lb 4 inchi diametru

Element: AC6DYF Model: 04XR04028SSS01GNCrucea Ref: 33H722

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru70 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Materiale cadruOţel inoxidabil
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare300 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală5.125 "
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei0.138 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbIR040520870AG
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDurometruTipul de frânăFrână cu rotire inclusăFinisaj cadruMateriale cadruSpațiul interior al găurilorRating de încărcarePreț
ALBION 20PB03201SG Rolă cu placă pivotantă 500 lb 3 inchi diametru | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuSmalț negruOţel2-3/8 x 3-3/8"500 lb.€31.62
ALBION 04XA04051SPREVG Rolă cu placă pivotantă 350 lb 4 inci diametru | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGRola rotativă a plăcii90 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"350 lb.€65.55
ALBION 04XA05051SPREVG Rolă cu placă pivotantă 350 lb 5 inci diametru | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGRola rotativă a plăcii90 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"350 lb.€65.55
ALBION P2XR03028SG Rolă cu placă pivotantă 200 lb 3 inchi diametru | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"200 lb.€39.95
ALBION P2XR03X28SG Rolă cu placă pivotantă 250 lb 3-1/2 inch diametru | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€60.27
ALBION P2XR05028SG Rolă cu placă pivotantă 250 lb 5 inchi diametru | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€52.05
ALBION 05XS04251SPREVG Rolă cu placă pivotantă 350 lb 4 inci diametru | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 x 3 "350 lb.€206.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 04XR04028SSS01GN Rolă cu placă pivotantă 300 lb 4 inchi diametru