Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 16PB06201S Rolă cu placă pivotantă 650 lb 6 inchi diametru | AF8FWM 25VT40

ALBION 16PB06201S Rolă cu placă pivotantă 650 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AF8FWM Model: 16PB06201SCrucea Ref: 25VT40
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
€51.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativePolipropilenă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolipropilenă
Durometru65 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruzinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare650 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8" x 3-5/8"
Inălțime totală7.25 "
Material de bază pentru rotița plăciiPolipropilenă
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăPolipropilenă
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolDurometruTipul de frânăFrână cu rotire inclusăFinisaj cadruMateriale cadruSpațiul interior al găurilorRating de încărcarePreț
ALBION 20PB03201SG Rolă cu placă pivotantă 500 lb 3 inchi diametru | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuSmalț negruOţel2-3/8 x 3-3/8"500 lb.€31.62
ALBION 04XA04051SPREVG Rolă cu placă pivotantă 350 lb 4 inci diametru | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGRola rotativă a plăcii90 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"350 lb.€65.55
ALBION 04XA05051SPREVG Rolă cu placă pivotantă 350 lb 5 inci diametru | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGRola rotativă a plăcii90 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"350 lb.€65.55
ALBION P2XR03028SG Rolă cu placă pivotantă 200 lb 3 inchi diametru | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"200 lb.€39.95
ALBION P2XR03X28SG Rolă cu placă pivotantă 250 lb 3-1/2 inch diametru | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€60.27
ALBION P2XR05028SG Rolă cu placă pivotantă 250 lb 5 inchi diametru | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€52.05
ALBION 05XS04251SPREVG Rolă cu placă pivotantă 350 lb 4 inci diametru | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 x 3 "350 lb.€206.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 16PB06201S Rolă cu placă pivotantă 650 lb 6 inch diametru
€51.98 /unitate