Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION BCFS02041S004G Rolă pivotantă cu tijă 2 inchi 80 lb oțel | AC6BQH 32J911

ALBION BCFS02041S004G Rolă pivotantă cu tijă de 2 inchi 80 lb oțel

În stoc
Element: AC6BQH Model: BCFS02041S004GCrucea Ref: 32J911
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
€3.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeOţel
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel
Finisaj cadruCromat
Rating de încărcare80 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală2.187 "
Diametrul tulpinii.7 / 16 "
Lungimea tijei1.375 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. GamăPână la 800 de grade F
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților2"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăPreț
ALBION 02XB05031S030G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 250 lb poliuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 - 299 lb.poliuretanMfr. Nr. XB050310510G1/2 "-131"Filetat-40 grade până la 180 grade F€59.45
ALBION 02XB05031S040G Rolă pivotantă cu tijă 5 inchi 250 lb poliuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 - 299 lb.poliuretanMfr. Nr. XB050310511G1/2 "-131"Filetat-40 grade până la 180 grade F€3.46
ALBION F1RR03052S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 100 lb cauciuc | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 - 299 lb.Cauciuc26Y3273/8 "-161.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade F€15.09
ALBION F1RR05052S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 125 lb cauciuc | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc26Y3373/8 "-161.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade F€25.12
ALBION F1IB04041S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 4 inchi 150 lb Poliolefină | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin26Y3343/8 "-161.5 "Filetat-20 grade până la 180 grade F€17.39
ALBION F1IB05041S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 150 lb Poliolefină | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin26Y3393/8 "-161.5 "Filetat-20 grade până la 180 grade F€22.02
ALBION F1RR04052S-S20G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 115 lb cauciuc | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Inel de frecare-40 grade până la 180 grade F€23.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION BCFS02041S004G Rolă pivotantă cu tijă de 2 inchi 80 lb oțel
€3.13 /unitate