Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION KITDCPB04241001G Set rotiță cu plăci 180 lb 4 inchi diametru | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G Set rotiță cu plăci 180 lb 4 inci diametru

În stoc
Articol: AB7FYL Model: KITDCPB04241001GCrucea Ref: 22W971
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
€49.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de rotiță pentru plăci
Tipul de frânăCam lateral
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterSet de rotiță pentru plăci
Tip rotorRigid / pivotant
Materialul roții rotativePolipropilenă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolipropilenă
Durometru65 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare180 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală4.88 "
Dimensiunea plăcii2-3/4 x 3-23/32"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMingă single
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiPolipropilenă
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)9.84
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiDiametrul roțilorPreț
ALBION MWT-SS6510L Kit rotiță cu plăci 150 lb 3 inchi diametru | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"€23.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION KITDCPB04241001G Set rotiță cu plăci 180 lb 4 inci diametru
€49.91 /unitate