Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION PM0522808 Roată roată 1000 lb. 5 D x 2 inchi | AA7ZFD 16V361

ALBION PM0522808 Roată roată 1000 lb. 5 D x 2 inchi

În stoc
Articol: AA7ZFD Model: PM0522808Crucea Ref: 16V361
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
€49.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru90 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.437 "
Lățimea butucului2-7/16 "
Rating de încărcare1000 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDiametrul roțilorPreț
ALBION PM0622808 Roată 1250 Lb. 6 D x 2 inchi | AA7ZFE 16V363 PM06228081250 lb.6"€58.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION PM0522808 Roată roată 1000 lb. 5 D x 2 inchi
€49.72 /unitate