Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION SG0842708G Roți pneumatice Diametru 8 Inch Lățime 2-1/2 In | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G Diametru roți pneumatice 8 inchi lățime 2-1/2 inci

În stoc
Element: AB8QQB Model: SG0842708GCrucea Ref: 26W996
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
€58.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate220 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
finalizareazinc
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruzinc
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/2 "
Rating de încărcare220 lb.
Fără marcareNu
strat4
Anvelopă Dia.4"
Flancul anvelopei Nr.2.50 / 2.80-4
Grosimea anvelopei2"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8716905040
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION SG1062708G Roți pneumatice Diametru 10 Inch Lățime 4 In | AB8QQC 26W997 SG1062708G350 lb.300 - 999 lb.350 lb.10 "4"€74.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION SG0842708G Diametru roți pneumatice 8 inchi lățime 2-1/2 inci
€58.20 /unitate