Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION SG1062708G Roți pneumatice Diametru 10 Inch Lățime 4 In | AB8QQC 26W997

ALBION SG1062708G Diametru roți pneumatice 10 inchi lățime 4 in

În stoc
Element: AB8QQC Model: SG1062708GCrucea Ref: 26W997
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
€74.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate350 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareazinc
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruzinc
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/2 "
Rating de încărcare350 lb.
Fără marcareNu
strat4
Anvelopă Dia.4"
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-4
Grosimea anvelopei3"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8716905040
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION SG0842708G Roți pneumatice Diametru 8 Inch Lățime 2-1/2 In | AB8QQB 26W996 SG0842708G220 lb.0 - 299 lb.220 lb.8"2.5 "€58.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION SG1062708G Diametru roți pneumatice 10 inchi lățime 4 in
€74.61 /unitate