Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALL GEAR AGKM12150Y Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 150 Feet Lungime | AC9XHK 3LCV9

ALL GEAR AGKM12150Y Coarda de alpinism Pes 1/2 inch diametru 150 de picioare lungime

În stoc
Articol: AC9XHK Model: AGKM12150YRef încrucișat: 3LCV9
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
€281.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalpinism Rope
CuloriGalben
elongație5.30%
Lungime150ft
Tip pachetPoly Bag
Construcția frânghiei32 Strand Braid Kernmantle
Rope Dia.1 / 2 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune8200 lb.
Limita sarcinii de lucru820 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS5607492500
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelCulorielongațieLungimeTip pachetForța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ALL GEAR AG16SP12600N Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 600 Feet Lungime | AA3ZWN 12A616 AG16SP12600NVerde neon / galben / albastru7.60%600ftBobina7500 lb.750 lb.€1,171.23
ALL GEAR AG12SP12150G Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 150 Feet Lungime | AA4KGA 12R270 AG12SP12150GNeon Portocaliu / Roșu / Galben4.00%150ftsac7300 lb.730 lb.€307.40
ALL GEAR AG12SP12600G Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 600 Feet Lungime | AA4KGD 12R274 AG12SP12600GNeon Portocaliu / Roșu / Galben4.00%600ftBobina7300 lb.730 lb.€1,159.81
ALL GEAR AGKM12150R Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 150 Feet Lungime | AC9XHJ 3LCV8 AGKM12150RRoșu5.30%150ftPoly Bag8200 lb.820 lb.€281.33
ALL GEAR AGKM12600R Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 600 Feet Lungime | AC9XHL 3LCW1 AGKM12600RRoșu5.30%600fttambur8200 lb.820 lb.€1,069.10
ALL GEAR AGKM12600Y Corda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 600 Feet Lungime | AC9XHM 3LCW2 AGKM12600YGalben5.30%600fttambur8200 lb.820 lb.€1,092.35
ALL GEAR AG16SP12150N Coarda de alpinism Pes 1/2 inch Diametru 150 Feet Lungime | AD2VXN 3VAH2 AG16SP12150NVerde neon / galben / albastru7.60%150ftPoly Bag7500 lb.750 lb.€310.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALL GEAR AGKM12150Y Coarda de alpinism Pes 1/2 inch diametru 150 de picioare lungime
€281.33 /unitate