Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Genunchiere ALLEGRO SAFETY 6987-GEL, Gel Flex | AF4AGF 8N456

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Genunchieră, Flex Gel

În stoc
Articol: AF4AGF Model: 6987-GELCrucea Ref: 8N456

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenunchiere
Materialul capaculuiPVC
Tip de închidereButon și buclă
CuloriAlbastru
Înălţime10 "
Număr de curele2
Materialul tamponuluiGel de silice
Dimensiunea tamponuluiUniversal
MărimeaUniversal
Culoarea cureleiNegru
Lungimea curelei13 "
Material pentru cureleCauciuc termoplastic
Lățimea curelei1 1 / 2 "
StilFlexibil
Lăţime9 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereCuloriMaterialul tamponuluiStilPreț
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7103-GEL, gel de silice, mărime unică, 1 pereche | AC9XYT 3LHU3 7103-GELCârlig și BuclăAlbastruGel de siliceMoale€55.70
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7103, mărime unică, albastru, curele duble din nailon | AC9XYU 3LHU4 7103Cârlig și BuclăNegruNylon, spumăFlexibil€54.87
ALLEGRO SAFETY 7103-02 Genunchieră, capac din cauciuc și nailon, mărime unica | AC9XZD 3LHV9 7103-02Cârlig și BuclăNegruNylon, spumăFlexibil€47.17
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 6987, Ultra Gel, Albastru, Mărime Unică, Spumă EVA | AC9XZE 3LHW1 6987Buton și buclăAlbastru, negruEVA SpumăFlexibil€59.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Genunchieră, Flex Gel
€68.26 /unitate