ALLEGRO SAFETY 9401 Bară de protecție din oțel pentru cămin, pliabil, oțel, 34 lbs. Greutate | AG8FEP

ALLEGRO SAFETY 9401 Bară de protecție din oțel pentru cămin, pliabilă, oțel, 34 lbs. Greutate

În stoc
Post: AG8FEP Model: 9401

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€531.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de protecție pentru gura de vizitare
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Ecartament0.078
Înălţime42 1 / 4 "
Lungime33 "
MaterialOţel
Grosimea materialului0.078 cal.
Tub Dia.1"
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS7302101010
Tara natalaVN

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii sunt compatibile cu bara de protecție din oțel Allegro 9401?

A. Cu acest produs pot fi folosite corturile, umbrelele și troliile de protecție Allegro.

Î. Ce instrumente sunt necesare pentru instalarea acestei balustrade pentru cămin?

A. Această unitate nu necesită instrumente pentru asamblare. Utilizatorii trebuie doar să blocheze unitatea în poziție folosind un suport după desfacerea unităților din trei laturi. Două lanțuri cu cârlig trebuie atașate la unitate pentru a preveni intrarea nedorită în canal.

Î. Este produsul suficient de robust pentru a face față utilizării dure?

A. Produsul este fabricat dintr-un tub cu diametrul de 1 inch din oțel de calibrul 0.078 pentru a oferi un plus de rezistență și rigiditate pentru utilizare dificilă.

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Gara de vizitare, dimensiune 42 x 42 x 42-1/4 inch | CE7LVK 9401-05Bară de protecție pentru gura de vizitare42 "42 "€530.92
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Cruce de siguranță pentru cămin, dimensiune 24 inch x 24 inch dimensiune x 1 1/2 inch, oțel, galben | CN8FFP 55JR13 9406-24ACrucea de siguranță pentru gura de vizitare--€923.71
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Cruce de siguranță pentru cămin, dimensiune 36 inch x 36 inch dimensiune x 1 1/2 inch, oțel, galben | CN8FFQ 55JR14 9406-36ACrucea de siguranță pentru gura de vizitare--€955.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401 Bară de protecție din oțel pentru cămin, pliabilă, oțel, 34 lbs. Greutate
€531.30 /unitate