ALLEGRO SAFETY 9533-E Suflant de plastic compaxial AC, 8 inchi, 220 V | AG8FRJ

ALLEGRO SAFETY 9533-E Suflant Compaxial din plastic AC, 8 inch, 220V

În stoc
Post: AG8FRJ Model: 9533-E

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€421.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Curent tras4.8-2.4A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime13 3 / 4 "
HP1/3 CP
Lungime13 1 / 4 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 831
RPM max3400 RPM
Numărul de lame9
Fază1
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
Temp. Rezistenţă180 de grade F
TipAxial
Voltaj220V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9533 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 8 inchi dia. | AB3MRE 1UFG4 95334.4A2800, 3400 rpm115V AC€487.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-E Suflant Compaxial din plastic AC, 8 inch, 220V
€421.12 /unitate