ALLEGRO SAFETY 9533 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 8 inchi dia. | AB3MRE 1UFG4

ALLEGRO SAFETY 9533 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 8 inchi dia.

În stoc
Element: AB3MRE Model: 9533Crucea Ref: 1UFG4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€487.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu10 ft.
Curent tras4.4A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Ecartament16 cal.
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime13 3 / 4 "
HP1/3 CP
Lungime13 1 / 4 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 831
RPM max2800, 3400 rpm
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame9
Fază1
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
Temp. RezistenţăPână la 180 de grade. F
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9533-E Suflant de plastic compaxial AC, 8 inchi, 220 V | AG8FRJ 9533-E4.8-2.4A3400 RPM220V AC€421.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 8 inchi dia.
€487.06 /unitate