ALLEGRO SAFETY 9541-18E Ventilator cu putere mare, dimensiune de 18 inchi, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 CP, 1425 RPM | CJ3WJY

ALLEGRO SAFETY 9541-18E Ventilator cu putere mare, dimensiune de 18 inchi, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 CP, 1425 RPM

Articol: CJ3WJY Model: 9541-18E
€1,213.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator, Putere mare
consum de aerCFM 2835
Materialul lameiAluminiu
Material corpPolietilenă liniară de joasă densitate
Lungime cablu9 ft.
Tipul cablului14 AWG SJTW
Curent tras2A
dBA @ 20 ft.65 dBA
dBA @ 3 ft.73 dBA
finalizareaPlacat cu zinc
Frecvență50 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime16 "
HP1/3 CP
Lungime16 "
MaterialPolietilenă liniară de joasă densitate
RPM max1425 RPM
Numărul de lame3
Plug TypeModelat în interior
Mărimea18 "
Voltaj220V AC
Lăţime24 1 / 2 "

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerCurent trasHPRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9541-18 Ventilator cu putere mare, dimensiune de 18 inchi, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 CP, 1725 RPM | CJ3WJX 9541-18CFM 41795A1/2 CP1725 RPM115/230V AC€1,023.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-18E Ventilator cu putere mare, dimensiune de 18 inchi, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 CP, 1425 RPM
€1,213.21 /unitate