ALLEGRO SAFETY 9548 Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia. | AG8FVH

ALLEGRO SAFETY 9548 Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia.

În stoc
Articol: AG8FVH Model: 9548

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,698.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Conducta Dia.12 "
Material ventilatorPolipropilenă
Frecvență60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1/3 CP
Lungime13 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1484
RPM max3250 RPM
Configurare plug NEMA5-20P
Nivel de zgomot80.4 dB
Numărul de lame6
Fază1
TipAxial
Voltaj120V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9548-E Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia., 220 V | AG8FVN 9548-E220V AC€2,671.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548 Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia.
€2,698.08 /unitate