ALLEGRO SAFETY 9548-E Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia., 220 V | AG8FVN

ALLEGRO SAFETY 9548-E Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia., 220 V

În stoc
Articol: AG8FVN Model: 9548-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,671.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Conducta Dia.12 "
Material ventilatorPolipropilenă
Frecvență60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1/3 CP
Lungime13 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1484
RPM max3250 RPM
Configurare plug NEMA5-20P
Numărul de lame6
Fază1
Temp. Rezistenţă250 de grade F
TipAxial
Voltaj220V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9548 Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia. | AG8FVH 9548120V AC€2,698.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-E Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi dia., 220 V
€2,671.28 /unitate