ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt Conduit cu cuplaj de compresie 2-1/2in | AC8NJA 3CTP3

ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Conduit Emt cu cuplaj de compresie 2-1/2in

Articol: AC8NJA Model: 848522Crucea Ref: 3CTP3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€249.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduct EMT cu cuplaj de compresie
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.2-23/32 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.2.875 "
Dimensiunea comerțului2.5 "
TipEMT
Grosimea peretelui5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7306305032
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cuplajele integrale simplifică instalațiile și reduc stocul

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt Conduit cu cuplaj de compresie 1-1/4in | AE9VCP 6MPT1 8696111.375 "1-33/64 "1.25 "1 / 16 "€90.21
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt Conduit cu cuplaj de compresie 1-1/2in | AE9VCQ 6MPT2 8696121-39/64 "1-47/64 "1.5 "1 / 16 "€120.86
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Emt Conduit cu cuplaj de compresie 2 in | AE9VCR 6MPT3 8696132-1/16 "2.187 "2"1 / 16 "€137.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Conduit Emt cu cuplaj de compresie 2-1/2in
€249.36 /unitate