ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 2-1/2 inch | AC8NJC 3CTP8

ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Cuplaj cu șurub de fixare Conduit Emt 2-1/2 inch

Articol: AC8NJC Model: 848533Crucea Ref: 3CTP8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€209.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetați cuplajul șurubului Conducta EMT
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.2-23/32 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.2.875 "
Dimensiunea comerțului2.5 "
TipEMT
Grosimea peretelui5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7306305032
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cuplajele integrale simplifică instalațiile și reduc stocul

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 2 inch | AC8NJB 3CTP7 8485322-1/16 "2.187 "2"1 / 16 "€124.08
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 848534 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 3 inch | AC8NJD 3CTP9 8485343-11/32 "3.5 "3"5 / 64 "€197.12
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 Cuplaj cu șurub de fixare Emt Conduit 1-1/4 inch | AE3YHD 5GUK5 8589721.375 "1-33/64 "1.25 "1 / 16 "€89.96
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 1-1/2 inch | AE3YHE 5GUK6 8589741-39/64 "1-47/64 "1.5 "1 / 16 "€105.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Cuplaj cu șurub de fixare Conduit Emt 2-1/2 inch
€209.55 /unitate