ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 Cuplaj cu șurub de fixare Emt Conduit 1-1/4 inch | AE3YHD 5GUK5

ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 Cuplaj cu șurub de fixare Conduit Emt 1-1/4 inch

Element: AE3YHD Model: 858972Crucea Ref: 5GUK5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€108.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetați cuplajul șurubului Conducta EMT
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.1.375 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.1-33/64 "
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipEMT
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3605
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7306305025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cuplajele integrale simplifică instalațiile și reduc stocul

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 2 inch | AC8NJB 3CTP7 8485322-1/16 "2.187 "2"1 / 16 "€124.08
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 2-1/2 inch | AC8NJC 3CTP8 8485332-23/32 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€173.18
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 848534 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 3 inch | AC8NJD 3CTP9 8485343-11/32 "3.5 "3"5 / 64 "€197.12
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 Cuplaj cu șuruburi Emt Conduit 1-1/2 inch | AE3YHE 5GUK6 8589741-39/64 "1-47/64 "1.5 "1 / 16 "€105.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 Cuplaj cu șurub de fixare Conduit Emt 1-1/4 inch
€108.85 /unitate